ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMSUSC

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMSUSC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06693714 2ESMSUSC 3.0 7.0 50 6
6,200
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693723 2ESMSUSC 4.0 8.0 60 8
6,200
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693732 2ESMSUSC 5.0 10.0 60 8
6,200
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693741 2ESMSUSC 6.0 12.0 60 8
6,200
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693757 2ESMSUSC 8.0 14.0 65 10
6,760
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693766 2ESMSUSC 10.0 18.0 75 10
7,850
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693775 2ESMSUSC 12.0 22.0 80 12
10,010
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693784 2ESMSUSC 16.0 30.0 100 16
14,950
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693793 2ESMSUSC 20.0 40.0 120 20
21,490
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする