ESM-Cコートエンドミル 4枚刃レギュラー刃-4ESMRC

ESM-Cコートエンドミル 4枚刃レギュラー刃-4ESMRC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0 内容量1本
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06693416 4ESMRC 3.0 10.0 55 6 3.0
7,300
5,498
6,048 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06693434 4ESMRC 4.0 12.0 60 8 4.0
7,300
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693452 4ESMRC 5.0 15.0 65 8 5.0
7,300
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693477 4ESMRC 6.0 15.0 65 8 6.0
7,300
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693495 4ESMRC 7.0 20.0 75 10 7.0
7,970
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693513 4ESMRC 8.0 20.0 75 10 8.0
7,970
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷
06693531 4ESMRC 9.0 25.0 80 10 9.0
9,190
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693556 4ESMRC 10.0 25.0 90 10 10.0
9,190
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷
06693565 4ESMRC 11.0 30.0 95 12 11.0
11,770
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693574 4ESMRC 12.0 30.0 95 12 12.0
11,770
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷
06693583 4ESMRC 13.0 40.0 100 12 13.0
15,440
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693592 4ESMRC 14.0 40.0 105 16 14.0
15,440
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693601 4ESMRC 15.0 40.0 110 16 15.0
17,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693617 4ESMRC 16.0 40.0 110 16 16.0
18,460
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷
06693626 4ESMRC 17.0 40.0 110 16 17.0
22,250
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693635 4ESMRC 18.0 40.0 110 16 18.0
22,250
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693644 4ESMRC 20.0 45.0 125 20 20.0
26,930
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷
06693653 4ESMRC 22.0 45.0 125 20 22.0
34,190
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693662 4ESMRC 24.0 45.0 125 25 24.0
39,640
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693671 4ESMRC 25.0 45.0 125 25 25.0
39,640
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693687 4ESMRC 26.0 45.0 125 25 26.0
43,560
30,980
34,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693696 4ESMRC 28.0 55.0 125 25 28.0
51,890
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693705 4ESMRC 30.0 55.0 125 25 30.0
63,530
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06693407 4ESMRC 2.5 10.0 55 6 2.5
5,070
 
 
取扱い終了
06693425 4ESMRC 3.5 12.0 60 8 3.5
4,370
 
 
取扱い終了
06693443 4ESMRC 4.5 15.0 60 8 4.5
4,370
 
 
取扱い終了
06693461 4ESMRC 5.5 15.0 65 8 5.5
4,370
 
 
取扱い終了
06693486 4ESMRC 6.5 20.0 75 10 6.5
4,780
 
 
取扱い終了
06693504 4ESMRC 7.5 20.0 75 10 7.5
4,780
 
 
取扱い終了
06693522 4ESMRC 8.5 25.0 80 10 8.5
5,520
 
 
取扱い終了
06693547 4ESMRC 9.5 25.0 90 10 9.5
5,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする