住友電工ハードメタル
ウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。
切れ味と強度を高いレベルで両立。
より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。
小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)
40
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
20
25
32
40
50
63
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06726422
WGC3020EW
2
100
20
29
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
06726431
WGC3025EW
3
100
25
34
¥
36,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
06726447
WGC3032EW
4
125
32
41
¥
43,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
06726465
WGC3040EW
4
125
40
49
¥
48,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
06726483
WGC3050EW
5
125
50
59
¥
50,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06726501
WGC3063EW
6
125
63
72
¥
62,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください