曜日別特売

チップ(ミルスレッドユニファイねじ)

チップ(ミルスレッドユニファイねじ) - カーメックスチップ(ミルスレッドユニファイねじ) - カーメックスチップ(ミルスレッドユニファイねじ) - カーメックス

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。
カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。
ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。
ねじ加工はワンパスで出来ます。
ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。
早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。
特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。
タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。
機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。
※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法H(mm)
寸法T(mm)
1インチ当たり山数
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0680313312I32UN1箱(5個)MT76.32.93212
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680314212I28UN1箱(5個)MT76.32.92812
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680315112I24UN1箱(5個)MT76.32.92412
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680316712I20UN1箱(5個)MT76.32.92012
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680317612I18UN1箱(5個)MT76.32.91812
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680318512I16UN1箱(5個)MT76.32.91612
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471762714I9UN1ケース(5個)-7.53.1914
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
0680319414I32UN1箱(5個)MT77.53.13214
37,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680320314I28UN1箱(5個)MT77.53.12814
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680321214I24UN1箱(5個)MT77.53.12414
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
0680322114I20UN1箱(5個)MT77.53.12014
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680323714I18UN1箱(5個)MT77.53.11814
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680325514I16UN1箱(5個)MT77.53.11614
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680326414I14UN1箱(5個)MT77.53.11414
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680327314I12UN1箱(5個)MT77.53.11214
37,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471763614I11UN1ケース(5個)-7.53.11114
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
5471764514I10UN1ケース(5個)-7.53.11014
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
0680324614E16UN1箱(5個)MT77.53.11614
37,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471759314E13UN1ケース(5個)-7.53.11314
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
5471760914E11UN1ケース(5個)-7.53.11114
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
5471761814E10UN1ケース(5個)-7.53.11014
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
0680328221I16UN1箱(5個)MT7124.71621
50,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680329121I14UN1箱(5個)MT7124.71421
50,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680330721I12UN1箱(5個)MT7124.71221
50,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471765421E11UN1ケース(5個)-124.71121
50,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471766321I7UN1ケース(5個)-124.7721
50,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
0680331630I16UN1箱(5個)MT7165.51630
70,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680332530I8UN1箱(5個)MT7165.5830
70,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680333430I6UN1箱(5個)MT7165.5630
70,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471767930I5UN1ケース(5個)-165.5530
70,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする