曜日別特売

チップ(ミルスレッドウィットねじ)

チップ(ミルスレッドウィットねじ) - カーメックスチップ(ミルスレッドウィットねじ) - カーメックスチップ(ミルスレッドウィットねじ) - カーメックス

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。
カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。
ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。
ねじ加工はワンパスで出来ます。
ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。
早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。
特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。
タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。
機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。
※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。

内径/外径兼用
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法H(mm)
寸法T(mm)
1インチ当たり山数
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0680334312-19W1箱(5個)MT76.32.91912
37,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471768814-18W1ケース(5個)-7.53.11814
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
0680335214-14W1箱(5個)MT77.53.11414
37,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471769714-12W1ケース(5個)-7.53.11214
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5471770614-11W1ケース(5個)-7.53.11114
37,850
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
0680336121-11W1箱(5個)MT7124.71121
50,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680337730-11W1箱(5個)MT7165.51130
70,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680338640-11W1箱(2個)MT7206.31140
43,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする