富士元工業 富士元工業の 切削工具 富士元工業の チップ 富士元工業の ネジ V2用丸棒可鋼用セットボルト V2用丸棒可鋼用セットボルト 注文コード 寸法A(mm)30 寸法B(mm)M6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RBB-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06969024 RBB-1 ¥1,320 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ハイス製外径三角ねじ切りチップ 三和製作所 税込¥186,780 ¥169,800 溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ 税込¥29,678~ ¥26,980~ チップ TCG18R/L-Full R タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 旋削加工用CoroTurn(R) Primeチップ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハイスチップ 三角 SANWA 税込¥62,678~ ¥56,980~ T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 チップ JTBR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ CoroMill(R) Century フライス加工用チップ SANDVIK 税込¥25,278~ ¥22,980~ チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ SANDVIK 税込¥17,578~ ¥15,980~ 溝入れ突切り用チップ TCG18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 税込¥16,478 ¥14,980 ロケーター KNIPEX(クニペックス) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 CoroCut(R)XS 突切り加工用チップ1205 MACRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ハイスチップ 丸駒 SANWA 税込¥54,978~ ¥49,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップネジ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品