曜日別特売

すみっこ

すみっこ - 富士元工業すみっこ - 富士元工業すみっこ - 富士元工業すみっこ - 富士元工業

チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。
ノーズRは、R0.5~R5。
外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。
小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。
ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。

用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R内容量1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
ΦD1、L2、L3寸法はR0.5時であり、取り付けるチップのRによって寸法が若干変化します。
使用するチップに合せて本体を選んでください。ASRタイプ(R2.5以下)、ALRタイプ(R2.5~R5)
外周刃には約0.3~0.5°のバックテーパが付きます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
ノーズ半径r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06966626SK25-30ALR30251003015R2.5~R5
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06966635SK25-30ALRL30251703015R2.5~R5
42,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
06966601SK25-30ASR30251003015R2.5以下
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06966617SK25-30ASRL30251703015R2.5以下
42,200
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06966662SK32-60ALR6032802515R2.5~R5
36,300
取扱い終了
06966671SK32-60ALRL60321502515R2.5~R5
46,590
取扱い終了
06966644SK32-60ASR6032802515R2.5以下
36,300
取扱い終了
06966653SK32-60ASRL60321502515R2.5以下
46,590
取扱い終了
06966705SK32-80ALR8032802515R2.5~R5
44,770
取扱い終了
06966714SK32-80ALRL80321502515R2.5~R5
58,080
取扱い終了
06966687SK32-80ASR8032802515R2.5以下
44,770
取扱い終了
06966696SK32-80ASRL80321502515R2.5以下
58,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする