コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 カーボンブラシ番号(下二桁)54 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.4 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(分)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
本体寸法(全長×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07579196 WH14DML(2LCK)(G) 21 強:0~2600、弱:0~2000 強:145[1480]
弱:80[816]
EBL1430R(冷却対応) UC18YL(冷却機能付) 145×235 強:0~3200、弱:0~2400 充電器(冷却機能付)
予備電池
No.2プラスビット
ライト付フック、ケース、電池カバー
ゴールドメタリック
オープン
 
 
取扱い終了
07579205 WH14DML(2LCK)(M) 21 強:0~2600、弱:0~2000 強:145[1480]
弱:80[816]
EBL1430R(冷却対応) UC18YL(冷却機能付) 145×235 強:0~3200、弱:0~2400 充電器(冷却機能付)
予備電池
No.2プラスビット
ライト付フック、ケース、電池カバー
グリーンメタリック
オープン
 
 
取扱い終了
07579171 WH14DML(2LCK)(W) 21 強:0~2600、弱:0~2000 強:145[1480]
弱:80[816]
EBL1430R(冷却対応) UC18YL(冷却機能付) 145×235 強:0~3200、弱:0~2400 充電器(冷却機能付)
予備電池
No.2プラスビット
ライト付フック、ケース、電池カバー
パールホワイトメタリック
オープン
 
 
取扱い終了
07579232 WH14DMRL(2MCK)(M) 22 0~2600 140[1430] EBM1430R(冷却対応) UC14YL(冷却機能付) - 0~3200 充電器(冷却機能付)
予備電池
No.2プラスビット
ライト付フック、ケース、電池カバー
ダークグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
07579214 WH14DMRL(2MCK)(R) 22 0~2600 140[1430] EBM1430R(冷却対応) UC14YL(冷却機能付) - 0~3200 充電器(冷却機能付)、予備電池、No.2プラスビット、ライト付フック、ケース、電池カバー パワフルレッド
オープン
 
 
取扱い終了
07579223 WH14DMRL(2MCK)(W) 22 0~2600 140[1430] EBM1430R(冷却対応) UC14YL(冷却機能付) - 0~3200 充電器(冷却機能付)
予備電池
No.2プラスビット
ライト付フック、ケース、電池カバー
ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする