(167件のレビュー)
差込角(mm)9.5内容量1個
注意
※主な使用エンジンの適合は車種・年式・エンジンの型式によって変わる場合がありますので、オイルフィルタの外径をご確認ください。
※本製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具は使用しないでください。
※ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップには、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ以外は使用しないでください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用エンジン
形状
呼び寸法
外径(Φmm)
寸法H(mm)
対辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07108525AVSA-063日産:TB45E、VG3314角-72356335
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07108534AVSA-064トヨタ:1AZ、2AZ14角-72356435
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07108543AVSA-067ダイハツ:EF、EJ14角-743566.535
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07108552AVSA-073トヨタ:1G、1JZ14角-803572.535
2,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07108561AVSA-074マツダ:L3、L3-VE14角-82357435
3,790
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07108577AVSA-074CBMW:3シリーズ4気筒14角74C82.550.574C50.5
4,160
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108586AVSA-075オペル:ヴィータ15角7581357535
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108595AVSA-076GM:サターン15角7682357635
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108604AVSA-079トヨタ:2Y、3Y15角-86407940
2,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07108613AVSA-080日産:A12、A1515角-864079.540
2,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07108622AVSA-086BMW:3シリーズ4気筒16角869546.58646.5
4,280
3,898
4,288(税込)
当日出荷
07108631AVSA-087ボルボ:V40、S4016角8796688768
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108647AVSA-089いすゞ:4FC1、4FC1-T15角-96408940
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07108656AVSA-092日産:CD17、CD2015角-99409240
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108665AVSA-095トヨタ:11B、13B、14B15角-1024594.545
3,300
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
07108674AVSA-099トヨタ:14B、1HD15角-106459945
3,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07108683AVSA-101三菱:4D56、4D6515角-10845100.545
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108753AVSA-A74GM:キャデラックコンコース15山A748135A7435
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07108762AVSA-A75フォード:トーラス30山A758235A7535
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07108771AVSA-A93フォード:サンダーバード36山A9310040A9340
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108787AVSA-B76シトロエン:2CV、GS12凹B768335B7635
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108796AVSA-B86プジョー:(現行)全車18凹B869340B8640
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07108805AVSA-C76フィアット:パンダ8角C768635C7635
3,760
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07108814AVSA-C95フィアット:ティーポ10角C9510340C7940
3,890
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
27632274AVSA-A92ニッサンNV350キャラバン(ディーゼル)および、アウディ・フォルクスワーゲンの一部車種20山-99.544-44
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07108534
2025-06-18
用途: 車のオイル交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈な造りで一度購入すれば一生使えそうなクオリティで大満足です。使用感もバッチリ。あまり関係ありませんが叩くとめちゃくちゃいい音がします。

1が参考にしています
2025-08-01
用途: オイルフィルター交換
飲食業

AVSA-067を購入。2回使用。ハズレ個体なのか、マツダ純正フィルター(PE01-14-302B)が緩くて外せない。前回はたまたまなのかな?と思い、手持ちの若干小さめのフィルターで何とか外しましたが、今回も緩まず。完全になめてしまいました。使い物になりません。

2025-01-15
用途: スバル車用
エーワイテック株式会社

FA20とCB18用に購入しました、一応monotaroブランドの対辺66.5㎜も持っていましたのですが、親の仇のごとく締め付けたディーラーも悪いのですがmonotaroブランドのレンチでは滑って緩めることが出来ず、高いな~と思いつつもKTCを選んで正解でした

3が参考にしています
2025-03-02
用途: フィルター交換
サービス業

エレメント14角への密着度合いが素晴らしい。さすが‘KTCです。

1が参考にしています
2025-04-07
用途: 交換作業
製造業

フィルターとの相性が良いです。取り外し時にカンでしまう事があるの・・・。

2024-09-21
用途: 車のオイル交換
運輸・通信業

安心安全のKTC製。TONEのラチェットハンドルにつけて使用していますが、特段問題なさそうです

対象商品 : 07108525
2023-09-27
用途: OILフィルター交換
Garage STINGER自動車・二輪車・自転車関連業

前回他社のレンチを購入しエレメントを交換したのですがエレメントとの遊びが大きく、また内側にバリがあったため傷だらけになった経緯からKTCのれんちを購入、遊びもなく完璧でした。
さすが、KTCだと改めて思いました。こういった部分の工具はちゃんとしたものの購入をお勧めです。安物買いはろくなことないですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 07108543
2023-11-22
用途: 自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の「KTC」ブランドです!安い他社製品はペラペラで使いにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする