曜日別特売

スライドハンマプラー

スライドハンマプラー - KTCスライドハンマプラー - KTCスライドハンマプラー - KTCスライドハンマプラー - KTCスライドハンマプラー - KTC
(1件のレビュー)

軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。

材質(チップ)工具鋼内容量1個
注意
※スライドハンマを使用する際には、常に作業姿勢と手の位置に注意してください。怪我をする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ショッカ(ハンマ)質量(kg)
ねじ寸法
質量(kg)
寸法D4(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D3(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07114326AUD31.2W9/16-122.714580306860
23,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
07114335AUD43.5M18×2.05.518675306885
30,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
07114344AUD55.3M22×2.58.425825368096
54,500
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-05-07
用途: 機械のメンテナンス

2.7kgタイプを購入しましたが十分の重さでした。しっかりしています。
取っ手のカバーもしっかりしているので、普段作業しない人が作業しても手を挟んでけがすることはないと思います。ただブラケットが別売りで、1つ位は付けて欲しいかなという気はします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする