マルチプラー

マルチプラー - KTC

アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。
ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。
油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。
ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。
センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。
FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。
アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。
入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。

適合
主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジ
ミッションベアリング及びギア
セット内容
・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本
・ハンガー(270×38×37mm)×1個
・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個
・アームM(Φ16×105mm)×2個
・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個
・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個
・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個
・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個
・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個
・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個
・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個
・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個
・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個
・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本
・アームL(Φ16×330mm)×2個
・クロウ(27×25×12mm)×2個
・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本
・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本
直径(Φmm)
ホイールベアリング:64~84
ベアリングレース:47~63
ハブホルダー(Φmm)
1:68~84
2:76~106
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。トラスコ品番117-3924手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07128633AS301
178,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品説明動画

マルチプラー(AS301)紹介 by KTC
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする