曜日別特売

プラグイン小形漏電ブレーカ

プラグイン小形漏電ブレーカ - 内外電機

プラグインタイプの小型漏電ブレーカーです。

接続方式
電源側:プラグイン方式
負荷側:速結端子
接続可能電線(mm2)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:1.25~5.5
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
44
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
15、30
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
定格遮断電流(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07397232NPE-12AC100202P1E2.5(100V)
¥8,910
¥5,998
¥6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
07397241NPE-22AC100
AC100/200
202P2E2.5(100/200V)
¥9,740
¥6,598
¥7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
07397257NPE-23AC100
AC100/200
302P2E2.5(100/200V)
¥9,740
¥6,598
¥7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする