※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
プラグイン小形漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
30
注文コード
07397257
品番
NPE-23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
プラグインタイプの小型漏電ブレーカーです。
定格電圧(V)
AC100
AC100/200
接続方式
電源側:プラグイン方式
負荷側:速結端子
接続可能電線(mm
2
)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:1.25~5.5
定格電流(A)
30
極数・素子数
2P2E
定格遮断電流(kA)
2.5(100/200V)
仕様
R-N、T-N(100V)又はR-T(200V)相関切替
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
44
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
15、30