曜日別特売

ピロー形ユニット UCP-CD形

ピロー形ユニット UCP-CD形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-CD形 - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07192211UCP201CD383130.212609512738131812.712
5,850
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192227UCP202CD383130.212609512738131812.715
5,850
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192236UCP203CD383130.212609512738131812.717
5,810
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192245UCP204CD383133.313649512738131812.720
5,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192254UCP205CD3834.136.5137110514043131814.325
5,910
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
07192263UCP206CD4839.142.9158412116553172115.930
7,860
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192272UCP207CD4842.947.6169312716751172117.535
8,860
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192281UCP208CD5449.249.217981371845717211940
10,670
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192297UCP209CD5449.254171061461906017211945
12,180
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192306UCP210CD6051.657.2191131592066320221950
14,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192315UCP211CD6055.663.51912517121970202222.255
18,300
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192324UCP212CD7065.169.82213818424176202525.460
24,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07192333UCP213CD7065.176.22515020326578253025.465
31,060
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192342UCP214CD7274.679.42815621026678253030.270
36,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192351UCP215CD7477.882.62816221727580253033.375
41,660
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192367UCP216CD7882.688.93217423229286253533.380
48,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192376UCP217CD8385.795.23218524731090254034.185
58,340
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192385UCP218CD8896101.634198262327104274539.790
72,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07192281
2020-12-05
用途: 交換メンテナンス
農・林・水産業

同じものを使っていたのですが経年劣化でベアリングが落ちたので交換しました。海水がかかる過酷環境で20年以上使えたので満足しています。同じ商品が見つかり安心しました。これからもよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする