曜日別特売

ピロー形ユニット UCP-FCD形

ピロー形ユニット UCP-FCD形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FCD形 - FYH(日本ピローブロック)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07192543UCP204FCD-383133.313649512738131812.720
8,3302,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192552UCP205FCD-3834.136.5137110514043131814.325
8,9702,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
07192561UCP206FCD-4839.142.9158412116553172115.930
11,9403,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192577UCP207FCD-4842.947.6169312716751172117.535
13,3204,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192586UCP208FCD-5449.249.217981371845717211940
15,0905,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
07192595UCP209FCD-5449.254171061461906017211945
16,2605,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192604UCP210FCD-6051.657.2191131592066320221950
18,7806,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
07192613UCP211FCD-6055.663.51912517121970202222.255
22,8207,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192622UCP212FCD-7065.169.82213818424176202525.460
28,1409,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192631UCP213FCD-7065.176.22515020326578253025.465
35,92012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192647UCP214FCD-7274.679.42815621026678253030.270
44,56015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192656UCP215FCD-7477.882.62816221727580253033.375
49,70016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192665UCP216FCD-7882.688.93217423229286253533.380
57,20019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192674UCP217FCD-8385.795.23218524731090254034.185
68,00023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07192683UCP218FCD-8896101.634198262327104274539.790
82,80028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22814070UCP206FCD【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)4839.142.9158412116553172115.930
11,3603,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
64248479UCP214FCD【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7274.679.42815621026678253030.270
44,56015,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする