曜日別特売

菱フランジ形ユニット

菱フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07193952UCFL204FC25.533.311153111390601212.720
5,890
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07193961UCFL205FC2735.8131634.113099681614.325
6,390
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07193977UCFL206FC3140.2131838.1148117801615.930
8,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07193986UCFL207FC3444.4141942.9161130901617.535
9,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
07193995UCFL208FC3651.2142149.2175144100161940
11,380
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194004UCFL209FC3852.2152249.2188148108191945
12,460
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194013UCFL210FC4054.6152251.6197157115191950
14,690
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194022UCFL211FC4358.4182555.62241841301922.255
17,910
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194031UCFL212FC4868.7182965.12502021402325.460
22,420
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194047UCFL213FC5069.7203065.12582101552325.465
29,210
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194056UCFL214FC5475.4203174.62652161602330.270
35,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07193961
2023-03-22
用途: ユンボ用ハンマーナイフモアの修理
コシヒカリ生産農家農・林・水産業

ケーシングが、土や石で擦れても、肉厚があり耐久性に優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする