FYH(日本ピローブロック)
菱フランジ形ユニット
用途
ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど
形状
菱フランジ形ユニット
カバー
鋳鉄カバー付き
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
タイプ
一端密閉形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07194065
UCFL204FD
25.5
33.3
11
15
31
113
90
60
12
12.7
20
¥
5,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194074
UCFL205FD
27
35.8
13
16
34.1
130
99
68
16
14.3
25
¥
6,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194083
UCFL206FD
31
40.2
13
18
38.1
148
117
80
16
15.9
30
¥
8,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194092
UCFL207FD
34
44.4
14
19
42.9
161
130
90
16
17.5
35
¥
9,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
07194101
UCFL208FD
36
51.2
14
21
49.2
175
144
100
16
19
40
¥
11,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194117
UCFL209FD
38
52.2
15
22
49.2
188
148
108
19
19
45
¥
12,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07194126
UCFL210FD
40
54.6
15
22
51.6
197
157
115
19
19
50
¥
14,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194135
UCFL211FD
43
58.4
18
25
55.6
224
184
130
19
22.2
55
¥
17,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194144
UCFL212FD
48
68.7
18
29
65.1
250
202
140
23
25.4
60
¥
22,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194153
UCFL213FD
50
69.7
20
30
65.1
258
210
155
23
25.4
65
¥
29,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194162
UCFL214FD
CADデータダウンロード
54
75.4
20
31
74.6
265
216
160
23
30.2
70
¥
35,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方