曜日別特売

印ろう付丸フランジ形ユニット

印ろう付丸フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)

ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法d(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07194747UCFC201D20.510528.331627855.110012(±0.2)12.712
5,460
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194756UCFC202D20.510528.331627855.110012(±0.2)12.715
5,460
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194765UCFC203D20.510528.331627855.110012(±0.2)12.717
5,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194774UCFC204D20.510528.331627855.110012(±0.2)12.720
5,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194783UCFC205D2110629.834.1709063.611512(±0.2)14.325
5,990
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194792UCFC206D2310832.238.18010070.712512(±0.2)15.930
7,310
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194801UCFC207D2611836.442.99011077.813514(±0.2)17.535
8,430
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
07194817UCFC208D26111041.249.210012084.814514(±0.2)1940
10,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194826UCFC209D26101240.249.210513293.316016(±0.2)1945
12,160
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
07194835UCFC210D28101242.651.611013897.616516(±0.2)1950
13,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194844UCFC211D31131246.455.6125150106.118519(±0.2)22.255
18,350
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194853UCFC212D36171256.765.1135160113.119519(±0.2)25.460
22,250
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194862UCFC213D36161455.765.1145170120.220519(±0.2)25.465
29,580
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194871UCFC214D40171461.474.6150177125.121519(±0.2)30.270
36,140
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194887UCFC215D40181662.577.8160184130.122019(±0.2)33.375
39,680
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194896UCFC216D42181667.382.6170200141.424023(±0.2)33.380
45,380
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194905UCFC217D45181869.685.7180208147.125023(±0.2)34.185
53,870
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07194914UCFC218D50221878.396190220155.526523(±0.2)39.790
67,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする