FYH(日本ピローブロック)
テークアップ形ユニット
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途
ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
形状
テークアップ形ユニット
カバー
鋼板カバー付き
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
タイプ
一端密閉形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07195605
UCT201CD
32
12
21
31
89
76
51
94
61
10
51
19
16
32
12.7
12
¥
6,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195614
UCT202CD
32
12
21
31
89
76
51
94
61
10
51
19
16
32
12.7
15
¥
6,420
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195623
UCT203CD
32
12
21
31
89
76
51
94
61
10
51
19
16
32
12.7
17
¥
6,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195632
UCT204CD
32
12
21
31
89
76
51
94
61
10
51
19
16
32
12.7
20
¥
6,180
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195641
UCT205CD
32
12
24
34.1
89
76
51
97
62
10
51
19
16
32
14.3
25
¥
6,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195657
UCT206CD
37
12
28
38.1
102
89
56
113
70
10
57
22
16
37
15.9
30
¥
8,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195666
UCT207CD
37
12
30
42.9
102
89
64
129
78
13
64
22
16
37
17.5
35
¥
9,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195675
UCT208CD
49
16
33
49.2
114
102
83
144
88
16
83
29
19
49
19
40
¥
11,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195684
UCT209CD
49
16
35
49.2
117
102
83
144
87
16
83
29
19
49
19
45
¥
13,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195693
UCT210CD
49
16
37
51.6
117
102
83
149
90
16
86
29
19
49
19
50
¥
15,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195702
UCT211CD
64
22
38
55.6
146
130
102
171
106
19
95
35
25
64
22.2
55
¥
21,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195711
UCT212CD
64
22
42
65.1
146
130
102
194
119
19
102
35
32
64
25.4
60
¥
25,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195727
UCT213CD
70
26
44
65.1
167
151
111
224
137
21
121
41
32
70
25.4
65
¥
33,860
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07195736
UCT214CD
CADデータダウンロード
70
26
46
74.6
167
151
111
224
137
21
121
41
32
70
30.2
70
¥
41,080
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方