ピロー形ユニット UKP-CD形

ピロー形ユニット UKP-CD形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-CD形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-CD形 - FYH(日本ピローブロック)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07196463UKP205CD382936.5137110514043131820
5,910
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196472UKP206CD483142.9158412116553172125
7,860
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196481UKP207CD483547.6169312716751172130
8,860
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196497UKP208CD543649.2179813718457172135
10,670
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196506UKP209CD5439541710614619060172140
12,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196515UKP210CD604257.21911315920663202245
14,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196524UKP211CD604563.51912517121970202250
18,300
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196533UKP212CD704769.82213818424176202555
24,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196542UKP213CD705076.22515020326578253060
31,060
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196567UKP215CD745582.62816221727580253065
41,660
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07655435UKP216CD785988.93217423229286253570
48,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196585UKP217CD836395.23218524731090254075
58,340
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196594UKP218CD8865101.634198262327104274580
72,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする