ピロー形ユニット UKP-FC形

ピロー形ユニット UKP-FC形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FC形 - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法d(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07196612UKP205FC382936.5137110514043131820
8,970
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196621UKP206FC483142.9158412116553172125
11,940
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196637UKP207FC483547.6169312716751172130
13,320
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196646UKP208FC543649.2179813718457172135
15,090
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196655UKP209FC5439541710614619060172140
16,260
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196664UKP210FC604257.21911315920663202245
18,780
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196673UKP211FC604563.51912517121970202250
22,820
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196682UKP212FC704769.82213818424176202555
28,140
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196691UKP213FC705076.22515020326578253060
35,920
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196716UKP215FC745582.62816221727580253065
49,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196725UKP216FC785988.93217423229286253570
57,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196734UKP217FC836395.23218524731090254075
68,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196743UKP218FC8865101.634198262327104274580
82,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07196655
2021-09-20
用途: ボートの部品
有限会社阪本ボーリング

商品の到着も早く、非常に満足しています。
値段もとても安く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする