曜日別特売

ピロー形ユニット UKP-FCD形

ピロー形ユニット UKP-FCD形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FCD形 - FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FCD形 - FYH(日本ピローブロック)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07196761UKP205FCD-382936.5137110514043131820
8,9703,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196777UKP206FCD-483142.9158412116553172125
11,9404,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196786UKP207FCD-483547.6169312716751172130
13,3205,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196795UKP208FCD-543649.2179813718457172135
15,0905,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196804UKP209FCD-5439541710614619060172140
16,2606,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196813UKP210FCD-604257.21911315920663202245
18,7807,398
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196822UKP211FCD-604563.51912517121970202250
22,8208,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196831UKP212FCD-704769.82213818424176202555
28,14010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196847UKP213FCD-705076.22515020326578253060
35,92014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196865UKP215FCD-745582.62816221727580253065
49,70019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196874UKP216FCD-785988.93217423229286253570
57,20022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196883UKP217FCD-836395.23218524731090254075
68,00026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07196892UKP218FCD-8865101.634198262327104274580
82,80032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15443026UKP211FCD【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)604563.51912517121970202250
19,7007,590
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
アダプター別売りとなってますがアダプターとは何ですか?
回答:
アダプタは軸にとめる際に必要とあります。
アダプタ 注文コード00450581 品番H2313 
http://www.monotaro.com/p/0045/0581/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
07196847
2012-07-27

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする