曜日別特売

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 - バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 - バンドー化学

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350357C65C-65インチ
13,350
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
07350366C66C-66インチ
14,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
07350375C67C-67インチ
14,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
07350384C68C-68インチ
14,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
07350393C69C-69インチ
14,150
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
07350402C70C-70インチ
14,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
07350411C71C-71インチ
14,970
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
07350427C72C-72インチ
14,970
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
07350436C73C-73インチ
14,970
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
07350445C74C-74インチ
14,970
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
07350454C75C-75インチ
14,970
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
07350463C76C-76インチ
15,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
07350472C77C-77インチ
15,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
07350481C78C-78インチ
15,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
07350497C79C-79インチ
15,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
07350506C80C-80インチ
15,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
07350515C81C-81インチ
16,590
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07350524C82C-82インチ
16,590
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
07350533C83C-83インチ
16,590
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
07350542C84C-84インチ
16,590
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
07350551C85C-85インチ
16,590
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07350567C86C-86インチ
17,420
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07350576C87C-87インチ
17,420
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07350585C88C-88インチ
17,420
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07350594C89C-89インチ
17,420
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07350603C90C-90インチ
17,420
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07350612C91C-91インチ
18,230
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07350621C92C-92インチ
18,230
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07350637C93C-93インチ
18,230
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
07350646C94C-94インチ
18,230
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07350655C95C-95インチ
18,230
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
07350664C96C-96インチ
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07350673C97C-97インチ
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07350682C98C-98インチ
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07350691C99C-99インチ
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07350707C100C-100インチ
18,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350716C101C-101インチ
22,590
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350725C102C-102インチ
19,710
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07350734C103C-103インチ
22,590
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350743C104C-104インチ
22,590
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350752C105C-105インチ
19,710
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
07350761C106C-106インチ
23,420
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
07350777C107C-107インチ
23,420
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350786C108C-108インチ
20,390
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07350795C109C-109インチ
23,420
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350804C110C-110インチ
20,390
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
07350813C111C-111インチ
24,070
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
07350822C112C-112インチ
20,970
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
07350831C113C-113インチ
24,070
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
07350847C114C-114インチ
24,070
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする