曜日別特売

ハイブリッド電工袋

ハイブリッド電工袋 - プロスターハイブリッド電工袋 - プロスター

剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。
オーバーフラップ内側に小物収納ポケット付。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。

仕様
使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×185×120材質ポリエチレン適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)8まで可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560454PS-06R
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする