曜日別特売

クラフト荷札テープ

クラフト荷札テープ - セキスイクラフト荷札テープ - セキスイクラフト荷札テープ - セキスイクラフト荷札テープ - セキスイクラフト荷札テープ - セキスイクラフト荷札テープ - セキスイクラフト荷札テープ - セキスイ
(43件のレビュー)

梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。

赤ベース白文字引張強度(kg/10mm)5.61粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07696455KNT03H1巻廃棄処分50500.1403.3
オープン
718
790(税込)
当日出荷
07696464KNT03N1巻納品書在中50500.1403.3
オープン
718
790(税込)
当日出荷
65713464KNT03T1巻取扱注意50500.1403.3
オープン
539
593(税込)
当日出荷
65713473KNT03W1巻われもの注意50500.1403.3
オープン
539
593(税込)
当日出荷
41630340KNT03W1巻(50セット)われもの注意50500.1403.3
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41630489KNT03H1巻(50セット)廃棄処分50500.1403.3
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07696421KNT03T1巻-50500.1403.3
オープン
取扱い終了
代替品有
07696446KNT03W1巻-50500.1403.3
オープン
取扱い終了
代替品有
07696437KNT03K1巻-50500.1403.3
オープン
取扱い終了
65810624KNT03A1巻-50500.143.3
オープン
取扱い終了
65810633KNT03P1巻検査済50500.143.3
オープン
取扱い終了
31249087KNT03A1巻-50500.143.3
912
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07696421KNT03T65713464KNT03TKNT03T クラフト荷札テープ セキスイ 65713464クラフト荷札テープセキスイ1巻
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07696446KNT03W65713473KNT03WKNT03W クラフト荷札テープ セキスイ 65713473クラフト荷札テープセキスイ1巻
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696455
2025-09-18
用途: 個人宅の引っ越し
システムビジョン有限会社

廃棄物にテープを貼るだけで簡単です。
かすれずに書けるマジックペンがいらないので
いいですね。

対象商品 : 07696455
2025-05-09
用途: 廃棄処分の際の仕分けに活用しています。
株式会社テンポスバスターズ卸売・小売業

ずっと前から使っています。手持ちのストックが無くなったので補充しました。仕事に無くてはならないマスト品です。

2024-10-30
用途: 製品の出荷
個人のお客様

可もなく不可もなし。
荷物の損傷が無いように注意していただくために使用しております。
テープ式なので目立つ範囲に貼れるところが良いかと思います。
100%というわけにはいきませんが抑制は出来ております。

対象商品 : 65713464
2021-09-30
用途: 梱包作業の最後に。
ダイビングサービス海案内教育・研究機関

取り扱い注意がとても目立つため、運送屋さんのシールに加えて、扱いを良くしてもらえるようです。

対象商品 : 07696446
2021-07-08
用途: 荷物梱包用に

重要な「われもの」等に使用しています。サイズも丁度良く重宝しています。欲を言えば「破線」で切り離せたら最高です。(値段が大幅にUP=NGですが...)

対象商品 : 07696421
2021-06-04
用途: 梱包作業
八幡屋自動車・二輪車・自転車関連業

こわれものの梱包が多く重宝してます。荷物を大事に取り扱ってもらえると思いますし、リーズナブルなところも良いです。

対象商品 : 07696421
2021-05-29
用途: 商品の発送の梱包時

取扱注意とあるので商品を大事に扱ってもらえると思う。
もう少し粘着力があった方が良いと思います。

対象商品 : 07696421
2021-01-27
用途: 梱包
その他業種

店頭に見当たらなくて、こちらで購入。発送も早くて満足です。
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
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする