曜日別特売

クリンウェルド

クリンウェルド - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

塗布膜の上から開先部が目視できる。
塗膜を除去しないで溶接出来ます。
塗料との重ね塗りができます。

労働安全衛生法の表示
トルエン:30~40%
キシレン:10~20%
アセトン:10~20%
比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08010046YE420 20435
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08010046
2017-05-25
用途: 出荷前の錆び止め 先方指定
製造業

簡単に吹きつけて、短時間で出来ました。
仕上がりも満足です。

対象商品 : 08010046
2014-12-16
用途: 圧接工 切断・研磨後の錆止め
アイズ継手技工株式会社

成分がアセトン等なので、鉄をあぶっても酸化しないため、とても便利

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする