ゆれても・あいてもナール (超薄形)

ゆれても・あいてもナール (超薄形) デルカテック (DELCATEC)

1台2役!窓ガラスの振動と開閉を同時に見張り、大音量の警報音を発報!
超薄形デザインを実現!お部屋のインテリアを損ないません。
超薄形だから窓の開閉をさまたげません!(一部の窓を除く)
強力なアラーム音!(90dB/m)
警報時間:約20秒(停止後・再度警戒)
取り付け簡単、両面テープで貼るだけ!
電池交換ランプ付き!

質量(g)33(電池含まない) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)8×45×100 消費電流(mA)130(最大) 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個使用(テスト用付属) 電池寿命約6ヶ月(電源入れっぱなしの警戒状態) 音圧(dB/m)90 振動検知感度2.0G以上(標準) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06753634 SAE-24
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする