NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石GC6号
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)
31.75
砥材
GC
形状
6
最高使用周速度(m/min)
1800
砥粒
GC
結合剤
V81R
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08127892
E11470
100
50
120H
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08127901
E11480
125
50
120H
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08127917
E11490
125
65
100G
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください