NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石CX10号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
31.75
砥材
CX
形状
10
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V400
寸法M(mm)
125
寸法J(mm)
115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×6.4×31.75
寸法U(mm)
3.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08128477
E20640
120J
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08128461
E20630
60J
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください