曜日別特売

ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN

ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN - OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN - OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN - OSG(オーエスジー)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇内容量1本
全26種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08091711D-GDN 22543
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
08091727D-GDN 2.32.3543
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08091736D-GDN 2.52.5543
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08091745D-GDN 33593
24,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08091754D-GDN 3.33.3594
25,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
08091763D-GDN 3.53.5654
25,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091772D-GDN 44654
25,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091781D-GDN 4.24.2735
33,400
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
08091797D-GDN 4.54.5735
33,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
08091806D-GDN 55735
32,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091815D-GDN 5.55.5806
40,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091824D-GDN 66836
40,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091833D-GDN 6.56.5877
51,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
08091842D-GDN 6.86.8907
57,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091851D-GDN 77907
57,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
08091867D-GDN 7.57.5928
61,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
08091876D-GDN 88968
60,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091885D-GDN 8.58.5969
68,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
08091894D-GDN 991019
71,200
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
08091903D-GDN 9.59.510510
73,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
08091912D-GDN 101010910
76,400
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
08091921D-GDN 10.310.310911
78,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
08091937D-GDN 10.510.510911
78,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
08091946D-GDN 111111511
81,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091955D-GDN 11.511.512112
82,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08091964D-GDN 121212612
84,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする