MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサート TEK
形状
三角形60°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
22.0
精度
K級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)
0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
従来型番(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08065915
TEK43TR-G0E CH550
CH550
TEKN2204PETR-G0E
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
08065924
TEK43TR-G0E EX35
EX35
TEKN2204PETR-G0E
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065933
TEK43TR-G0E HC844
HC844
TEKN2204PETR-G0E
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
08065942
TEK43FR-G0E CY100H
CY100H
TEKN2204PEFR-G0E
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08065951
TEK43FR-G0E WH10
WH10
TEKN2204PEFR-G0E
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください