曜日別特売

クランプねじ(フェースミル用)

クランプねじ(フェースミル用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)クランプねじ(フェースミル用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071524100-142M8×1.020.08.08.04.0
630
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
08071533100-143M8×1.017.06.56.54.0
630
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする