超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 2刃スタブ WX-G-EDSS

超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 2刃スタブ WX-G-EDSS OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) 公差(mm)0~-0.020 ねじれ角(°)35 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 内容量1本
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08078822 WX-G-EDSS 1 40 1.5 4 1
3,210
 
 
取扱い終了
59533678 WX-G-EDSS 1.2 40 4 4 1.2
3,210
 
 
取扱い終了
08078831 WX-G-EDSS 1.5 40 2.3 4 1.5
3,210
 
 
取扱い終了
59533687 WX-G-EDSS 1.8 40 5 4 1.8
3,210
 
 
取扱い終了
08078847 WX-G-EDSS 2 40 3 4 2
3,210
 
 
取扱い終了
08078856 WX-G-EDSS 2.5 40 3.7 4 2.5
3,210
 
 
取扱い終了
59533696 WX-G-EDSS 2.8 40 8 4 2.8
6,420
 
 
取扱い終了
08078865 WX-G-EDSS 3 50 4.5 6 3
4,020
 
 
取扱い終了
08078874 WX-G-EDSS 3.5 50 5.3 6 3.5
6,420
 
 
取扱い終了
08078883 WX-G-EDSS 4 50 6 6 4
4,200
 
 
取扱い終了
08078892 WX-G-EDSS 4.5 50 6.8 6 4.5
7,300
 
 
取扱い終了
08078901 WX-G-EDSS 5 50 7.5 6 5
4,550
 
 
取扱い終了
08078917 WX-G-EDSS 5.5 50 8.3 6 5.5
7,590
 
 
取扱い終了
08078926 WX-G-EDSS 6 50 9 6 6
4,700
 
 
取扱い終了
59533705 WX-G-EDSS 7 60 16 8 7
9,150
 
 
取扱い終了
08078935 WX-G-EDSS 8 60 12 8 8
6,950
 
 
取扱い終了
59533714 WX-G-EDSS 9 70 19 10 9
12,400
 
 
取扱い終了
08078944 WX-G-EDSS 10 70 15 10 10
8,560
 
 
取扱い終了
08078953 WX-G-EDSS 12 75 26 12 12
11,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする