山本計器
真空計(立形・つばなし)
(1件のレビュー)
用途
空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
●一般汎用
種類
真空計
精度(%)
±1.6F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08160372
AT 1/4R 60×-0.1MPa
R1/4
60
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08160381
AT 3/8G 75×-0.1MPa
G3/8
75
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
08160397
AT 3/8G 100×-0.1MPa
G3/8
100
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください