高出力小型温調式ハンダゴテ938型(鉛フリーはんだ対応)

高出力小型温調式ハンダゴテ938型(鉛フリーはんだ対応) 白光

鉛フリー対応。
強力な熱回復特性。
コテ先交換が簡単。
静電気対策仕様。

用途マイクロソルダリングから多量の熱を要するはんだ付けまで幅広くお使いいただけます。 設定温度(℃)200~450 ステーション出力27V ステーション外形寸法(mm)W100×H106×D188 こて先アース間抵抗(Ω)2以下 電源(V)AC100(50/60Hz) ステーション質量(kg)2.5 消費電力(W)100 セット内容938ステーション、こて(917/こて先2.4D型付:No.T10-D24)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台(No.635-02:クリーニングスポンジ付) こて部消費電力90W(27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)175(こて先2.4D型を付けた場合) こて部質量(g)45(こて先2.4D型を付けた場合) リップル温度(℃)±2(無負荷時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08179604 938-01
49,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする