チップ CNMG-FY

チップ CNMG-FY - 三菱マテリアル

仕上げ領域(ap≦0.5mm)

切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08176323CNMG120404-FY UE60201箱(10個)0.4UE60200.4
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
08176332CNMG120404-FY VP25N1箱(10個)0.4VP25N0.4
11,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08176594CNMG120408-FY UE60201箱(10個)0.8UE60200.8
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
08176603CNMG120408-FY VP25N1箱(10個)0.8VP25N0.8
11,000
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
06562088CNMG120404-FY MP30251箱(10個)0.4MP3025-
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
06562097CNMG120404-FY NX30351箱(10個)0.4NX3035-
9,800
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06562282CNMG120408-FY MP30251箱(10個)0.8MP3025-
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
37236647CNMG120404-FY1個0.4--
760
取扱い終了
37374093CNMG120404-FY VP25N1箱(10個)0.4VP25N-
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37236692CNMG120408-FY1個0.8--
760
取扱い終了
37374102CNMG120408-FY VP25N1箱(10個)0.8VP25N-
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする