曜日別特売

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339456CNMG120404-ZF AT95301箱(10個)----0.4ZF
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339499CNMG120408-ZF AT95301箱(10個)----0.8ZF
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700832CNMG120404-ZF GT95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700848CNMG120404-ZF NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701067CNMG120408-ZF GT95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701076CNMG120408-ZF NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119166CNMG090404E-ZF T92251箱(10個)9.52504.76円筒穴0.4-
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119175CNMG120404-ZF T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343489CNMG090404E-ZF T92151箱(10個)----0.4ZF
8,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119184CNMG120408-ZF T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119193CNMG120408-ZF T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343629CNMG120404-ZF T92151箱(10個)----0.4ZF
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343778CNMG120408-ZF T92151箱(10個)----0.8ZF
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
24840009CNMG120404-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840018CNMG120408-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840027CNMG090404E-ZF T62151箱(10個)--4.76---
8,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840036CNMG090404E-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
7,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840045CNMG090408E-ZF T62151箱(10個)--4.76---
8,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840054CNMG090408E-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
7,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840070CNMG120412-ZF T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840079CNMG120412-ZF T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840088CNMG120412-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840097CNMG120412-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
9,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
63214325CNMG120402-ZF T92151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63214334CNMG120402-ZF T92251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63214350CNMG120402-ZF T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63214359CNMG120402-ZF AH62251箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63214368CNMG120402-ZF AH80151箱(10個)--4.76---
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
63214377CNMG120402-ZF NS95301箱(10個)--4.76---
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84192939CNMG090402E-ZF T92151箱(10個)水平方向:9.7804.76---
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
84192957CNMG090402E-ZF T92251箱(10個)水平方向:9.7804.76---
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
84192975CNMG090402E-ZF T62151箱(10個)水平方向:9.7804.76---
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
84193000CNMG090402E-ZF AH62251箱(10個)水平方向:9.7804.76---
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
84193018CNMG090402E-ZF AH80151箱(10個)水平方向:9.7804.76---
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
84193036CNMG090402E-ZF NS95301箱(10個)水平方向:9.7804.76---
7,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
10424565CNMG120404-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
代替品有
10424574CNMG120408-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
代替品有
10424583CNMG120404-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
代替品有
10424592CNMG120408-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
40207797CNMG120404-ZF T91151箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40207806CNMG120404-ZF T91251箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208201CNMG120408-ZF T91151箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40208217CNMG120408-ZF T91251箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840452CNMG120408-ZF T91351パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08175045CNMG120404-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08175054CNMG120404-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08175395CNMG120408-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175404CNMG120408-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08466875CNMG120412-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08466884CNMG120412-ZF1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10424565CNMG120404-ZF00700832CNMG120404-ZF GT9530画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10424574CNMG120408-ZF00701067CNMG120408-ZF GT9530CNMG120408-ZF ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 00701067ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10424583CNMG120404-ZF00700848CNMG120404-ZF NS9530画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
10424592CNMG120408-ZF00701076CNMG120408-ZF NS9530画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
40207797CNMG120404-ZF T911531343629CNMG120404-ZF T9215CNMG120404-ZF T9115 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 31343629ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
材質に違いがあります
40207806CNMG120404-ZF T912552119175CNMG120404-ZF T9225画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208201CNMG120408-ZF T911531343778CNMG120408-ZF T9215CNMG120408-ZF T9115 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 31343778ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40208217CNMG120408-ZF T912552119184CNMG120408-ZF T9225画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
48840452CNMG120408-ZF T913552119193CNMG120408-ZF T9235画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする