ミクロ繊維クロス

ミクロ繊維クロス - ノーブランド

水拭き、カラ拭き両方使用可能
ミクロ繊維で頑固な汚れをキレイに落します。

材質
ポリエステル:75%
ナイロン:25%
用途
食器、台所周り、オフィスの清掃に
寸法(mm)
約300×300
質量(g)
28.3
内容量
1枚
注意
※色はグリーン、ピンクのどちらかのお届けになり、ご指定できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0821225140-377
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする