400Hz 高周波ディスクグラインダ GHシリーズ

400Hz 高周波ディスクグラインダ GHシリーズ 日本電産シバウラ

特徴:
・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。
・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
・人にやさしい安全設計
・ソフトスタート・瞬時ストップ機能付!
・高効率・高出力で重研削作業に最適!
用途:
・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
・鉄骨・橋梁:溶接後の仕上げ、パイプの端面の開先取りに。
・鉄工:溶接後のビート削り、鋼材の面取りに。
・製缶:溶接後のビート削り、SUS(ステンレス)溶接後のビート削りに。
・鋳物:鋳物のバリ取りに。
・石材:石材加工(切断)に。
適用インバータ電源:
・HFI-044A、HFI-032A

回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石寸法(mm)厚さ6 電源(V)3相交流200(400Hz) 全負荷電流(A)6 消費電力(W)1400 電源コード(m)0.3 質量(kg)3.1 電源容量算定基準(kVA)2.5 適合インバータ電源HFI-044A、HFI-032A トラスコ品番114-5568 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02157872 SGHP-18A(B)
84,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする