ハンマーキャスター 405A・自在車(ゴム車)

ハンマーキャスター 405A・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター ストッパーなし 金具仕上クロームメッキ 型式405A自在車 ねじ寸法TM12×1.25 軸長L(mm)14 形状自在 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 車輪タイプボール車輪 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
偏芯E(mm)
旋回半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08229051 405A-30R50 50 69 25 405-R50 20 48
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
08229042 405A-30R40 40 60 20 405-R40 21 46
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08229051 405A-30R50 34937944 405A-30R50 405A-30R50 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 34937944 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 1個 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする