オフィスチェア
ゆったり座面で座り心地抜群です。
ロッキング機構付きで背もたれがしなり、快適な座り心地を実現。
座面上下昇降式ガス式タイプ。
別売で上下昇降式肘掛がセットできます。
材質
背・座面:ウレタンフォーム布地張り
ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダ・支柱・座鉄板:スチール製
質量(kg)8.6
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
全高(mm)865~980
本体質量(kg)8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×865~980
内容量1脚
ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダ・支柱・座鉄板:スチール製
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08236146
2014-12-11
- 用途:
- 事務
永久工業株式会社 様
組み立てた当初は、満足していたのですが、
半年を過ぎて、座面が下がるようになりました。
小柄な女性が週に2日使用していただけなので、
製品の耐久性に問題があったと思います。
- 対象商品:
- 08236146
2014-08-22
- 用途:
- 事務用
座面が広く固さもちょうど良かったのですが、半年ほど使ったら座面の裏の金具が完全に破断してしまいました。
使用している金具の板厚がかなり薄い様です。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 08233224
2014-04-24
- 用途:
- デスクワーク
クーポン使用で、コスパは非常に高いかと。
ダンパーが少々弱い。もう少し座面裏の補強が必要かと思います。
ボルトにスプリングワッシャーが付属しないのはなぜ?コストの関係?
必要でしょ。今後考慮ください。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 08233224
2014-06-26
- 用途:
- 事務用
価格については不満はありませんが、もう少し強度が欲しい気がします。
また、弊社は製造業(作業服が汚れる)ですのでシートが汚れの目立たない色・模様があったら有り難いです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29
- 質問:
- 高さ調節などのレバーですが、椅子の幅よりもでていますか?
- 回答:
- 椅子の幅よりは2cmほどしか出ていません(レバーを引っ張り、ロックをはずした際)
- 対象商品:
- 08233224
2011-08-30
- 質問:
- キャスター部分だけ欲しいのですが、適したキャンスターを教えて下さい。
- 回答:
- キャスターのみの販売はしておりません。また、この商品に合う他社のキャスターの取り扱いもございませんでした。
現行品のキャスターが不良で、購入後1年以内であれば、返品保障対応ですので、商品毎交換が可能でございます。
2011-08-30