ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)

ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯) 嵯峨電機工業 ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯) 嵯峨電機工業 ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯) 嵯峨電機工業

消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 仕様防雨構造 トラスコ品番279-8697 質量(kg)1.12 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)65×751 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08236444 SL-36PA
33,800
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
蛍光灯は交換できますか?
回答:
蛍光灯は交換できます。
対象商品:
08236444
2011-10-31

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする