ポートパンチャー
複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧を使用し、パンチャー材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。
仕様
電動油圧式
オープンワーク受け
最大穴あけ能力(mm)
オープンワーク受け
鋼板(SS400):t9-Φ20
ステンレス(SUS304):t6-Φ20
用途アングル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
付属品替刃(N-11)、スタンド、レンチ、スパナ、収納ケース
幅(mm)137
質量(kg)14(スタンド別)
高さ(mm)447
奥行(mm)205
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)580
出力(t)20
出力(kN)196
穴あけ時間(秒)約3
フレーム奥行(mm)軸芯~50
駆動方式油圧式複動オートリターン(レバー切替式)
内容量1台
ステンレス(SUS304):t6-Φ20