曜日別特売

マグネットポケット

マグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨマグネットポケット - コクヨ
(5件のレビュー)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。

材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート内容量1個
全11種類を絞り込む
内寸法(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08432697マク-511ND上部20、下部10ポケット:90×113165×120
980
879
967(税込)
当日出荷
08432706マク-511NW上部20、下部10ポケット:90×113165×120
980
879
967(税込)
当日出荷
00368716マク-500NB上部30、下部10ポケット:180×230300×240
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00368725マク-500ND上部30、下部10ポケット:180×230300×240
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00368734マク-500NG上部30、下部10ポケット:180×230300×240
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00368743マク-500NR上部30、下部10ポケット:180×230300×240
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00368752マク-500NW上部30、下部10ポケット:180×230300×240
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00368768マク-501NB上部30、下部10ポケット:150×187270×197
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00368777マク-501NW上部30、下部10ポケット:150×187270×197
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00368786マク-510ND上部20、下部20ポケット:110×156165×165
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
00368795マク-510NW上部20、下部20ポケット:110×156165×165
1,250
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 介護施設での部署別郵便受けとして
医療・福祉・介護関連業

以前違うタイプのマグネットポケットを購入しました。
シンプルでスタイリッシュでカッコ良いのですが、全体が白色で書類がポケット内に入っているのか手を突っ込んでみないとわからないという不便さがありました。
こちらはポケットが透明で中身が透けるので、中に入っているか一目瞭然です。

対象商品 : 00368768
2021-07-07
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

納期が早くて検索もし易く、有難いですが、いくら買っても送料が無料だと買い易いです。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見誠にありがとうございました。今後の検討の課題とさせていただきます。今後ともMonotaRoをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 00368725
2017-10-28
用途: 発送時の書類の整理
有限会社 しまだファーム農・林・水産業

マグネットの吸着も申し分なく、スペースの有効利用に役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08432697
2015-12-22
用途: ハガキなどを入れている

磁石なので金属のドアに貼り付けています。
使用期限のある割引券などを入れています。出かける前に気づけるのでありがたいです。
ドアを開けた時に風で飛んでしまわないように「超強力カラーマグネット」http://www.monotaro.com/p/4048/4263/ でおさえています。

対象商品 : 00368786
2015-03-31
用途: 機台の識別に使用

別で購入していたもののリピートでした。モノタロウさんは迅速で助かります。
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする