曜日別特売

プラスティック画鋲

プラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨプラスティック画鋲 - コクヨ
(4件のレビュー)
仕様プラケース入り
全14種類を絞り込む
タイプ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
針長(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08431796カヒ-20NYZ1ケース(15本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
280
249
274(税込)
当日出荷
00369373カヒ-10NT1ケース(20本)頭/R-PS透明平タイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
240
219
241(税込)
当日出荷
00369398カヒ-20NB1ケース(15本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
280
249
274(税込)
当日出荷
00369407カヒ-20NR1ケース(15本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
280
249
274(税込)
当日出荷
00369416カヒ-20NT1ケース(15本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)透明ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
280
249
274(税込)
当日出荷
00369425カヒ-20NW1ケース(15本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
280
249
274(税込)
当日出荷
00369434カヒ-25T1ケース(50本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)透明ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
740
539
593(税込)
当日出荷
00369443カヒ-25W1ケース(50本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
740
539
593(税込)
当日出荷
00369452カヒ-501ケース(5本)頭/R-PS、フック/PP青・緑・赤・白・黄※この商品の色の指定はできません。あらかじめご了承ください。フックタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
300
269
296(税込)
当日出荷
00369468カヒ-70NT1ケース(11本)頭/R-PS透明ジャンボタイプ25ニッケルメッキ(針のみ)
300
269
296(税込)
当日出荷
00369477カヒ-S201ケース(120本)頭/ポリスチレン、針/鉄(SWR/ピアノ線材)5色ダルマタイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00369364カヒ-10NB1ケース(20本)頭/R-PS平タイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
170
取扱い終了
代替品有
00369382カヒ-10NY1ケース(20本)頭/R-PS平タイプ10ニッケルメッキ(針のみ)
170
取扱い終了
代替品有
08971796カヒ‐20N1個頭/R-PS、針:スチール青・赤・透明・白・黄(この商品の色の指定はできません。あらかじめご了承ください。)ダルマタイプ10-
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00369364カヒ-10NB00369373カヒ-10NTカヒ-10NB プラスティック画鋲 コクヨ 00369373プラスティック画鋲コクヨ1ケース(20本)
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00369382カヒ-10NY00369373カヒ-10NTカヒ-10NY プラスティック画鋲 コクヨ 00369373プラスティック画鋲コクヨ1ケース(20本)
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369373
2023-03-06
用途: 道具の部品
株式会社ロックス

針の細さをもう少し細い物が実際は必要ですが、問題ございません

対象商品 : 00369373
2022-02-24
用途: 店内ポスターの止めピンとして
卸売・小売業

こちらよりも安い画鋲ももちろんありますが、
お客さんに見えるところにポスターがありますので、
こちらを選びました。
刺し抜きのしやすさと、見た目のバランスは個人的には十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 08431796
2017-02-23
用途: ビニールシートの固定
農・林・水産業

防風ビニールの固定に使用していますが、画鋲がしっかりしていて満足しております。硬めの木材に画鋲を刺すのでその際だるまの部分が壊れて鋲が指に刺さる恐れがあるので、粗悪品は嫌なので多少値段は高めでも購入しています。

対象商品 : 00369373
2016-04-07
用途: 催し展示装飾用
製造業

展示のため、現場でつかうのですが、安すぎると針の部分がすぐに折れてしまいます。
こちらの分は丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
1が参考にしています
2023-02-22
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
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする