名刺ホルダー替紙式A4
机の引き出しにスッキリ収納!名刺の整理・活用がはかどります。
表紙は1.8mm厚の新素材(発泡PPシート)を使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
名刺の挿入がしやすいようにスリット加工がしてあります。
名刺の挿入方向が一方だけなので、引き出しの中や、移動中でも名刺がずれ落ちにくくなっています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。
寸法(mm)収容可能寸法:縦57×横95
材質表紙/発泡再生ポリプロピレン、ポケット/再生ポリプロピレン
色表紙:青
付属品インデックスシール・タイトルカード
サイズA4
穴数30
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08432803 | メイ-F335NB | 34946877 | メイ-F335NB |
|
名刺ホルダー(替紙式) | コクヨ | 1冊 | ¥2,798 税込¥3,078 | 注文コードが変更になりました |
| 08432812 | メイ-F355NB | 34946922 | メイ-F355NB |
|
名刺ホルダー(替紙式) | コクヨ | 1冊 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |