ナイロン車自在130mm

ナイロン車自在130mm TRUSCO

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1786 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08420474 TYSNJ-130 130 160 102×102 80×80(75×75) 170
10,460
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする