ナイロン車自在150mm

ナイロン車自在150mm TRUSCO

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1794 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08420483 TYSNJ-150 150 180 102×102 80×80(75×75) 190
11,460
9,898
10,888 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする