ナイロン車自在200mm

ナイロン車自在200mm TRUSCO

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。

材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1808 質量(kg)3.06 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08420492 TYSNJ-200 200 220 140×140 115×115(105×105) 250
17,630
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする