曜日別特売

αスパッタクリンステンレス鋼

αスパッタクリンステンレス鋼 - TRUSCOαスパッタクリンステンレス鋼 - TRUSCOαスパッタクリンステンレス鋼 - TRUSCOαスパッタクリンステンレス鋼 - TRUSCO
(5件のレビュー)

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。
水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。

用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40危険物の類別非危険物内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399395ALP-SCS
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399395
2023-05-10
用途: 溶接時のスパッタ防止
有限会社宮田鉄工所製造業

予想にスパッタ防止剤が取り易い。スプレー後、白くならないで透明だったら最高です。

対象商品 : 08399395
2022-06-23
用途: ステンレス製溝枠製作
株式会社 斎藤工務店

期待以上にスパッタが軽く取れるので後処理が非常に楽です。

対象商品 : 08399395
2019-08-19
用途: 船具加工
その他業種

人吹き出スパッタ防止でき助かります。唯一寸気に成る事は キャップが緩くスプレー缶が倒れただけでも外れてしまうのが難点ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 08399395
2013-08-19
用途: SUSの溶接

今のところこの製品がNo.1です。

2が参考にしています
対象商品 : 08399395
2012-09-28
用途: 溶接時のスパッタ防止

スプレーして乾くと、消火器を噴射したかのような白い粉状になって皮膜を形成する物で
説明では、水で洗えば除去できると書いてあるが
乾いたウエスで拭くだけでも綺麗に簡単に取れる。
逆に作業中にスプレーしたところを触ってしまうと
それだけで取れてしまうので注意が必要。
「スパッタ防止」としての性能は良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする